曜日別特売
T328-96AS PCRラック アズワン 19325626

T328-96AS PCRラック アズワン 19325626
T328-96AS PCRラック アズワン 19325626
T328-96AS PCRラック アズワン 19325626

PCRラック

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード19325626品番T328-96AS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥33,215
販売価格(税別)
30,195

0.2mlシングル・8連・12連PCRチューブ、PCRプレートの収納に便利です。
水平に連結したり、垂直に積み重ね可能です。

アズワン品番1-4309-03セット内容フタ・本体各20個仕様オートクレーブ可、フタ付材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)130×90×30耐熱温度(℃)-90~121
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする