曜日別特売
S500-80AS(ラック) ユニラック アズワン 19325687

S500-80AS(ラック) ユニラック アズワン 19325687
S500-80AS(ラック) ユニラック アズワン 19325687
S500-80AS(ラック) ユニラック アズワン 19325687
S500-80AS(ラック) ユニラック アズワン 19325687

ユニラック

(2件のレビュー)
12日以内出荷12日以内出荷とは
ピンク
ピンク
5色パック(青・緑・オレンジ・ピンク・黄)
透明
内容量1セット(10個)注文コード19325687品番S500-80AS(ラック)
参考基準価格(税別)¥9,430販売価格(税込)¥10,270
販売価格(税別)
9,336

水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。

アズワン品番1-4314-06セット内容ラック×10個ピンク仕様本体材質PP(ポリプロピレン)穴径(Φmm)表12/裏7収納本数(本)1.5・2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアル/80本、0.2・0.5mLPCRチューブ/60本寸法(縦×横×高さ)(mm)67×223×27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33214815
2022-09-15
用途: マイクロチューブの整理
国立大学法人東京農工大学教育・研究機関

裏表が大きさの違うチューブに使えて、大変便利です。

対象商品 : 33214815
2019-02-12
用途: ELISA検定

色違いのラックはサンプルの確認ミスが防げ重宝しています。
こんなものまで購入できるとは驚きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする