No.991 モデルローブ ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991 エステー 100枚入 19330343

No.991 モデルローブ ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991 エステー 19330343 No.991 モデルローブ ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991 エステー 19330343 No.991 モデルローブ ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991 エステー 19330343

モデルローブ ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) ホワイト サイズS 注文コード19330343 品番No.991
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

左右両用のため、片手でも使えて経済的です。
薬品・油・グリースにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。
耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。
食品衛生法適合

サイズS 厚さ(mm)0.08 ホワイト 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)17.2 粉有無粉なし 材質ニトリル 入数(枚)100 機能耐熱・耐油・耐薬品 全長(cm)24.5 エンボス加工エンボスなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
タイルレンガの成形等

とにかく一番は、安価なこと。SとMサイズを購入しています。
今までは、粉ありを別サイトで購入していましたが、さほど
効力は変わらないので最近ではずっと粉なしを購入しています。
今後ともよろしくお願いいたします。
在庫があるか少し心配です。

対象商品:
31243864
2025-11-14
用途:
機械のメンテナンス 水仕事 掃除 炊事ゴミ処理 その他
呉服かたやま 様 (卸売・小売業)

他メーカーの品も使用したが結局これが一番。ちょうど良い薄さで手に馴染み、薄すぎないので丈夫である。耐油性も良い。一時期、市価がとんでも無く値上がりしたが、こちらでリーズナブルに入手出来て助かります。

2026-02-04
用途:
機械などのメンテナンス
製造業

個人的な感想ですが、この商品が数ある中で一番と言って良いほど使用感・耐久性に満足してます。

対象商品:
31243898
2025-11-07
用途:
掃除 洗濯
製造業

とてもしっかりした厚みがあり、破れることはなさそうで安心して使用できます。

2025-10-14
用途:
衛生作業
株式会社ダロワイヨジャポン 様 (卸売・小売業)

粉なしは商品に粉がかからないので重宝しています
白なので客前でも違和感なし

対象商品:
31243880
2025-08-19
用途:
塗装作業
サービス業

パイオランテープ や マスキングテープ
に引っ張られなく 破けにくく使い勝手がいいです。
指先の感覚もしっかりあり完璧です。

2024-11-20
用途:
防水工事作業時
牧野工業株式会社 様 (建設業・工事業)

こちらの手袋は細かい作業が出来丈夫でおすすめです。
ただ他のサイトでは倍近いお値段でこちらでいつも購入させて頂いてます。
在庫がなくなりませんように

2025-01-21
用途:
製品検査

薄さがちょうど良い。使用しやすく、コスパが良いのでリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする