エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 陸上ポンプ
ステンレス製ラインポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.15
構造(羽根車)
クローズド
構造(軸封)
メカニカルシール
構造(軸受)
密封玉軸受(電動機内)
注文コード
19331025
品番
25LPS6.15SF
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・構造
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
周波数許容変動
-5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
取扱液
清水
水道水、工業用水、井戸水でpH5.8〜8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
口径(mm)
25
出力(kW)
0.15
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
60
吸込全揚程(m)
-6(20℃)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
20/9.4、70/5.3
設置場所
屋内・屋外
付属品
相フランジ(ステンレス製)×1組
質量(kg)
13
種類
ラインポンプ
極数
2
フランジ
特殊フランジ
同期速度(min
-1
)
3600
寸法A(mm)
60
寸法D(mm)
130
寸法E(mm)
130
寸法B(mm)
267
騒音値(dB)
46
寸法I(mm)
130
寸法J(mm)
22
寸法G(mm)
30
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0〜40
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.20[2.0]
電動機形式
全閉外扇形・IP44(屋外)
液温範囲(℃)
0〜100
寸法MW(mm)
135
寸法PW(mm)
200
寸法MW1(mm)
-
構造(羽根車)
クローズド
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
SUS304
材質(羽根車)
SUS304
材質(主軸)
SUS304
構造(軸受)
密封玉軸受(電動機内)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません