画像準備中

FSD型片吸込渦巻ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19331095 品番32×32FSFD5.4E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
0.040/16.0
0.150/8.0
設置場所
屋内・屋外
標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと
材質
ケーシング:FC200
羽根車:SUS304
主軸:SUS304
構造
羽根車:クローズド
軸封:メカニカルシール
軸受:密封玉軸受(電動機内)
周波数変動範囲(Hz)
-5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
取扱液
清水
清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8〜8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
電圧変動
±10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
電圧・周波数の同時変動
双方絶対値の和が10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
吸込口径SA(mm)32 吐出し口径DA(mm)32 出力(kW)0.4 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 吸込全揚程(m)-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて) 質量(kg)23 種類渦巻ポンプ 極数2 形式全閉防まつ形(屋外) 寸法L(mm)329 寸法H(mm)132 フランジJIS10K形(薄) 同期速度(min-1)3000 寸法A(mm)65 寸法D(mm)140 寸法P(mm)22 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0〜40 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.51[5.2] 液温範囲(℃)0〜80 寸法MW(mm)155 寸法PW(mm)115 寸法BM(mm)130 寸法BN1(mm)60 寸法BN2(mm)60 寸法BY1(mm)230 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)125 寸法FA(mm)20 寸法FB(mm)40 寸法FDM10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする