周波数許容変動-5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
取扱液清水
水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
口径(mm)40出力(kW)0.75電圧(V)三相200/220周波数(Hz)60吸込全揚程(m)-6(20℃)吐出量(L/min)/全揚程(m)70/250、70/18.2/11.7設置場所屋内・屋外付属品相フランジ(ステンレス製)×1組質量(kg)16.5種類ラインポンプ極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600寸法A(mm)78寸法D(mm)130寸法E(mm)130寸法B(mm)266騒音値(dB)51寸法I(mm)140寸法J(mm)G3/4相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.48[4.9]電動機形式全閉防まつ形(屋外)液温範囲(℃)0~100寸法MW(mm)113寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)