曜日別特売

FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプ

(2件のレビュー)
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
周波数(Hz)60
出力(kW)0.25
吐出口径(Φmm)32
吸込口径(Φmm)32
内容量1台注文コード19331637品番32×32FSED6.25E
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

配管や保温材を外さずに分解点検できるバック・プル・アウト構造を採用していますのでメンテナンスが容易です。
吐出口がケーシングの中央にあり、かつ、ケーシングに脚がついていますので配管荷重に強い構造です。
標準付属品:単独ベース 呼水じょうご(口径50x40以下は呼水栓) ガスケット(吸込用・吐出し用) 吸込口径/吐出口径(mm):32/32 例)吐出量(m3/min)/全楊程(m):0.04/11.5、0.15/5

吐出口径(Φmm)32吸込口径(Φmm)32出力(kW)0.25電圧(V)三相200/220周波数(Hz)60吸込全揚程(m)-6(20℃)吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.04/10.8、0.15/6.1設置場所屋内・屋外種類渦巻ポンプ同期速度(min-1)3600取扱液清水
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19331752
2019-11-04
用途: 浴場ラインポンプとして
ちどり湯サービス業

24年前の旧型からすると最新型は性能もさる事ながら細部にわたる進化が素晴らしい。あえて言わして頂くならばボルトナット8組も同封して頂くとめっちゃ助かると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19331716
2017-02-04
用途: 汚水処理に伴うマイクロバブル発生用

既存ポンプのマイクロバブル発生が不安定でしたが、このポンプは安定して発生するので安心して使えます。思い切って交換してよかったです。お値段分の価値があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする