画像準備中

FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 吐出し口径DA(mm)32 吸込口径SA(mm)40 極数2 注文コード19331944 品番40×32FSS2F5.4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥489,600
この商品は吐出し口径DA・吸込口径SA・極数など41種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製なので、化学液にも使用できます。
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。

材質
ケーシング:SCS13
羽根車:SCS13
主軸:SUS304
ガスケット:フッ素ゴム
グランドパッキン:炭化繊維
構造
羽根車:クローズド
軸封:グランドパッキン
軸受:密封玉軸受
取扱液
液質:清水、油、化学液
液温:0〜100℃
粘度:10mPa・s(cP)以下
密度:0.7〜1.0kg/L
吸込口径SA(mm)40 吐出し口径DA(mm)32 出力(kW)0.4 電圧(V)三相 200 周波数(Hz)50 吸込全揚程(m)-6(20℃) 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.075/10.4 0.200/5.8 設置場所屋内 用途化学液、産業用、工業用水、給湯 付属品共通ベース×1、カップリング×1組、カップリングガード×1 質量(kg)43 種類渦巻ポンプ 極数2 形式全閉防まつ形 寸法L(mm)589 寸法H(mm)162 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)3000 寸法A(mm)65 寸法D(mm)140 寸法B(mm)280 寸法T(mm)3 寸法P(mm)35 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.67[6.8] 寸法BM(mm)350 寸法BN1(mm)95 寸法BN2(mm)95 寸法BY1(mm)230 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)200 寸法FA(mm)40 寸法FB(mm)40 寸法FDM10 寸法MR(mm)120 寸法BY2(mm)190
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19331944 40×32FSS2F5.4B 53348209 40×32FSS2F5.4C 画像準備中 FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形) エバラポンプ(荏原製作所) 1台 359,800 税込395,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする