材質ケーシング:SCS13
羽根車:SCS13
主軸:SUS304
ガスケット:フッ素ゴム
グランドパッキン:炭化繊維
構造羽根車:クローズド
軸封:グランドパッキン
軸受:密封玉軸受
取扱液液質:清水、油、化学液
液温:0~100℃
粘度:10mPa・s(cP)以下
密度:0.7~1.0kg/L
用途化学液、産業用、工業用水、給湯吸込口径SA(mm)40吐出し口径DA(mm)32出力(kW)0.4電圧(V)三相 200周波数(Hz)50吸込全揚程(m)-6(20℃)吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.053/9.1、0.150/6.1設置場所屋内付属品共通ベース×1、カップリング×1組、カップリングガード×1質量(kg)52種類渦巻ポンプ極数2形式全閉防まつ形寸法L(mm)684寸法H(mm)205フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)1500寸法A(mm)80寸法D(mm)180寸法B(mm)360寸法T(mm)3寸法P(mm)45標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.69[7.0]寸法BM(mm)420寸法BN1(mm)105寸法BN2(mm)90寸法BY1(mm)290寸法BD(mm)15寸法FL(mm)250寸法FA(mm)45寸法FB(mm)50寸法FDM12寸法MR(mm)120寸法BY2(mm)190