画像準備中

FSS型ステンレス製渦巻ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19332233 品番 40×32FSS4H61.5B
参考基準価格(税別)¥881,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

配管や保温材を外さずに分解点検できるバック・プル・アウト構造を採用していますのでメンテナンスが容易です。
吐出口がケーシングの中央にあり、かつ、ケーシングに脚がついていますので配管荷重に強い構造です。
標準付属品:共通ベース:1、軸継手カード:1、ドレン抜きプラグ:1、軸継手:1組、基礎ボルト:1組、相フランジ(ボルト・ナット付き):1組
吸込口径×吐出口径(mm):40×32
例)吐出量(m3/min)/楊程(m):0.063/20.0、0.125/18.4

吸込口径SA(mm)40 吐出し口径DA(mm)32 出力(kW)1.5 電圧(V)三相200/220 周波数(Hz)60 吸込全揚程(m)-6(20℃) 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.063/20.2、0.188/15.9 設置場所屋内 付属品共通ベース×1、カップリング×1組、カップリングガード×1 種類渦巻ポンプ 同期速度(min-1)1800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする