画像準備中

MS型エバラ多段渦巻ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19332477 品番 40MS251.5B
参考基準価格(税別)¥431,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

案内羽根のないダブルボリュートの採用により、揚水量の広い範囲にわたって、高い効率が得られます。
運転が安定しているので、長年の使用に耐え、不快な騒音がありません。
同期速度(min-1)は50Hzで1500、60Hzで1800です。
羽根車:クローズ、軸封:グランドパッキン
例)吐出量(m3/min)/楊程(m):0.900/20.0、0.180/15.2

口径(Φmm)40 出力(kW)1.5 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 吸込全揚程(m)-6(20℃) 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.090/20.0、0.180/15.2 設置場所屋内 種類多段渦巻ポンプ 形式全閉外扇屋内形 同期速度(min-1)1500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする