エバラポンプ(荏原製作所)
MS型エバラ多段渦巻ポンプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1台
出力(kW)
2.2
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
口径(Φmm)
40
40
50
65
80
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
0.100/43.5、0.200/34.5
0.100/43.5、0.200/34.5
0.100/43.5、0.200/34.5
0.100/29.0、0.200/23.0
0.100/58.0、0.200/46.0
0.100/72.5、0.200/57.5
0.160/30.2、0.315/23.0
0.160/32.4、0.315/26.0
0.160/48.6、0.315/39.0
0.160/64.8、0.315/52.0
0.250/34.6、0.460/26.8
0.250/41.2、0.500/32.8
0.250/61.8、0.500/49.2
0.400/45.4、0.800/36.0
0.250/51.9、0.460/40.2
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19332617
品番
40MS362.2B
参考基準価格(税別)
¥505,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
案内羽根のないダブルボリュートの採用により、揚水量の広い範囲にわたって、高い効率が得られます。
運転が安定しているので、長年の使用に耐え、不快な騒音がありません。
口径(Φmm)
40
出力(kW)
2.2
電圧(V)
三相200/220
周波数(Hz)
60
吸込全揚程(m)
-6(20℃)
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
0.100/43.5、0.200/34.5
設置場所
屋内
種類
多段渦巻ポンプ
形式
全閉外扇屋内形
同期速度(min
-1
)
1800
構造(羽根車)
クローズ
構造(軸封)
グランドパッキン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません