曜日別特売

MS型エバラ多段渦巻ポンプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個
出力(kW)3.7
口径(Φmm)40
吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.100/58.0、0.200/46.0
0.100/58.0、0.200/46.0
0.100/72.5、0.200/57.5
0.100/29.0、0.200/23.0
0.100/43.5、0.200/34.5
0.160/30.2、0.315/23.0
0.160/32.4、0.315/26.0
0.160/48.6、0.315/39.0
0.160/64.8、0.315/52.0
0.250/34.6、0.460/26.8
0.250/41.2、0.500/32.8
0.250/61.8、0.500/49.2
0.400/45.4、0.800/36.0
0.250/51.9、0.460/40.2
内容量1個注文コード19332626品番40MS463.7B
参考基準価格(税別)¥685,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

案内羽根のないダブルボリュートの採用により、揚水量の広い範囲にわたって、高い効率が得られます。
運転が安定しているので、長年の使用に耐え、不快な騒音がありません。
案内羽根のないダブルボリュートの採用により、揚水量の広い範囲にわたって、高い効率が得られます。
運転が安定しているので、長年の使用に耐え、不快な騒音がありません。
同期速度(min-1)は50Hzで1500、60Hzで1800です。
羽根車:クローズ、軸封:グランドパッキン
例)吐出量(m3/min)/楊程(m):0.10/58.0、0.20/46.0

口径(Φmm)40出力(kW)3.7電圧(V)三相200/220周波数(Hz)60吸込全揚程(m)-6(20℃)吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.100/58.0、0.200/46.0設置場所屋内種類多段渦巻ポンプ形式全閉外扇屋内形同期速度(min-1)1800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00496903
2015-04-28
用途: 農業用水ポンプの取替
建設業・工事業

音も静かでお客様も大変満足されてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする