案内羽根のないダブルボリュートの採用により、揚水量の広い範囲にわたって、高い効率が得られます。 運転が安定しているので、長年の使用に耐え、不快な騒音がありません。 案内羽根のないダブルボリュートの採用により、揚水量の広い範囲にわたって、高い効率が得られます。 運転が安定しているので、長年の使用に耐え、不快な騒音がありません。 同期速度(min-1)は50Hzで1500、60Hzで1800です。 羽根車:クローズ、軸封:グランドパッキン 例)吐出量(m3/min)/楊程(m):0.16/64.8、0.135/52.0
音も静かでお客様も大変満足されてます。