スマートフォンフォルダーWIDE IH-250D クイック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19334376 品番92602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。
安心の日本製。
Φ22〜Φ29mmハンドル対応。

全長(mm)110以上 適合外径(Φmm)22〜29 適合幅(mm)55〜85 適合厚さ(mm)6〜18
注意
※本品構成部品の紛失、破損および本品にクランプするスマートフォン本体の落下、水ぬれ、破損等の不具合に対する保証はありません。

商品説明動画

スマートフォンホルダーワイド_001
スマートフォンホルダーワイド_クイック_取付方法_270
DAYTONA smartphone holder_001
スマートフォンホルダーワイド_どちらを選ぶ?リジッドVSクイック_271

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19334376
2022-03-10
用途:
ツーリング時の携帯保持
その他業種

他のバイクでも取付済みで新しくバイクを買ったので実績があるのでこれにしました。確実に固定され耐久性もあると思います。

対象商品:
19334376
2018-05-16
用途:
スクーターに取り付け
サービス業

リジットタイプは他で安かったので、高めのクイックタイプを購入。自転車用をデイトナアレンジで千円高くなっているが、安物にありがちな揺れは全くなく、振動が直に伝わるため、スマホにはよいかわからない。値段がもう少し安くなれば、大満足だ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする