UR-046WD-D3 T2/W4 デスク US-W 脇机(D-3段袖) プラス[家具] 19334607

UR-046WD-D3 T2/W4 デスク US-W 脇机(D-3段袖) プラス[家具] 19334607
UR-046WD-D3 T2/W4 デスク US-W 脇机(D-3段袖) プラス[家具] 19334607
UR-046WD-D3 T2/W4 デスク US-W 脇机(D-3段袖) プラス[家具] 19334607
UR-046WD-D3 T2/W4 デスク US-W 脇机(D-3段袖) プラス[家具] 19334607

デスク US-W 脇机(D-3段袖)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台引出しD-3段標準収納天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト注文コード19334607品番UR-046WD-D3 T2/W4
参考基準価格(税別)¥79,500販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

木製天板デスク US-W 脇机 D-3段袖。
デスクスペースと収納を追加できます。
D-3段袖は下段がA4、B4サイズまで対応の引出しになります。

付属品ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装質量(kg)31.5天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト引出し寸法(mm)上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×527×295対応0機能引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)600引出しD-3段標準収納
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(1.55MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,570/税込3,927
北海道地方数量1につき3,570/税込3,927
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする