一輪車はめったに使わないが、いざ使おうと思ったら大体空気が抜けている。虫ゴムを変えたりしてみたが、保管期間が長いので使用時には空気を入れなければいけない。これに買えただけで、必要な時にすぐ使えるのでものすごく楽になった。ただ、空気有のタイヤより硬く走行中の振動は結構手に来る。回転はとてもなめらか。交換も簡単。
古くなった一輪車のタイヤが、何度 空気を入れても すぐ抜けるし、バルブを交換しても すぐに空気が抜けていたりで、使いたいときに▼パンク状態▼で イライラしていましたが、[◎ノーパンク・タイヤ]にしてから ストレスがなくなりました。 クッション性も ◎ばっちり なので最高です。
中古で購入した移動式融雪機のタイヤが劣化していたので、こちらにしました。以前も一輪車のタイヤをこちらにしたので、品質が良かったので、再購入しました。
一輪車のタイヤが変形したので交換用に購入しました。
取り付け、デザイン問題ないのですが、ノーパンクだけに中に詰めてあるのが
硬いのか、荷物運ぶ場合タイヤが硬くて段差等のバウンドがきついです。
もう少し柔らかくてもいいのかな?と思いました。
重量がそこそこあります。振動が増えます。回転はスムーズです。
ゴミ出しやちょっとした物の運搬には問題なく使用できます。
一輪車を車に乗せる人、運搬するものが振動に弱い(果物、割れ物)場合
は1回使用してみて判断してください。
チューブタイヤは、使おうと思った時に、空気が抜けていて、その度に空気を入れなければならない。経年劣化で虫ゴムが老化して、空気が漏れる。
ノーパンクタイヤならその心配は一切無い。ただ、このタイヤは重い。
近所のホームセンターでも交換用のタイヤは売っているが、本品交換し使用してみて満足度マックスでした。とっても使い勝手が良かったです。ありがとう!
一輪車用と記載がありますが、2つ購入した上で、水揚げポンプ用のタイヤとして使用しました。ポンプは夏場にしか使用しないので、使い始めには空気が抜けており、チューブや虫が痛むと入れた空気もすぐに抜ける、といった便利の悪さを解消する目的です。
取付けは何の問題もありませんでした。接地させずに回してみると真円度や振れはそれなりですが、せいぜい押し歩き程度のスピード域でのみの使用なので問題はありません。