- ツールボックス 二段式 モノタロウ 19335033 - ツールボックス 二段式 モノタロウ 19335033 - ツールボックス 二段式 モノタロウ 19335033 - ツールボックス 二段式 モノタロウ 19335033 - ツールボックス 二段式 モノタロウ 19335033

ツールボックス 二段式

(48件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19335033 品番 -
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

収容が大きく丈夫な二段両開き開閉式の工具箱です。
シリンダー錠取り付け可能。

外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×200×175(上段49、下段119) ブルー 用途工具の収納に 材質スチール 全高(mm)243 内寸法(mm)376×172×H109(両サイド119) 中皿寸法(mm)403×97×H49
注意
※工具収納用途以外に使用しないでください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。本来の用途以外での使用はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
工場の工具入れ

安価でしたが、工具を入れておくには十分です。
工場内で目立つように赤を選びましたが正解でした。
目立つのでどこにあるかすぐわかります。
使いやすいのであとからもうひとつ購入しました。

対象商品:
75995963
2025-09-02
用途:
工具箱の新調

うん十年ぶりに工具箱を新調した。値段の割りにはしっかりしていると思う。上段の仕切り板のようなモノが付属すると尚良いとは思う。

対象商品:
19335015
2024-01-26
用途:
バイクの整備

趣味の範囲での整備なので、三段のは少し大きいかなと思い、これにしました。散乱していた工具もヒトマトメになり、値段のわりにしっかりしています。良い買い物をしたと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
19335033
2022-10-18
用途:
工具入れ
不動産業

これまで散在していた工具類の一括収納で活用。三段が欲しかったが二段で我慢してコスパを追求。結果、二段で十分だし、三段だと横に広がるスペースが必要になる。物置内でちょいと広げて物を取るには二段がベストだった。
ある程度の大きさと頑丈さのため、少し重い。

2人が参考にしています
対象商品:
19335033
2022-11-20
用途:
工具整理を兼ねて

コスパが良い
使い勝手が良い
手ごろなサイズでつい入れてしまう

対象商品:
19335033
2022-11-17
用途:
工具整理を兼ねて

コスパが良い
使い勝手が良い
手ごろなサイズでつい入れてしまう

対象商品:
19335015
2022-08-29
用途:
車両への積込用に。
株式会社マルショウ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

沢山、入るし重宝しますね。
上の段に仕切りがあると、なお良し!!

2人が参考にしています
対象商品:
19335033
2022-08-05
用途:
工具の収納
運輸・通信業

価格の割にはしっかりとした作りなので安心感はあります。もう少し上蓋の開閉が簡単にできれば良いのと、持ち手が畳めると工具箱自体の収納が楽になるので星一つマイナスしました。
全体としては40cm程度のスピンナハンドルも収まり、二段に分けて収納できるので整理も簡単なため良コスパだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品の重さはどのくらいでしょうか。
回答:
重さは、約3.7s です。
1人が参考にしています
2023-12-12
質問:
商品画像では、持ち手が常に立った状態ですが、使用しない時はたためますか。
回答:
持ち手は、使用しない時も立ったままの状態となり、たたむことはできません。
1人が参考にしています
2023-12-12
質問:
中に仕切り板はついていますか。
回答:
中に仕切り板はついておりません。
2023-12-12

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする