SN50-steel ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ 19335042 SN50-steel ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ 19335042 SN50-steel ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ 19335042

ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)

(126件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19335042 品番 SN50-steel
販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
相手側取付サイズ5×8 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20〜+70 使用流体空気 相手側ホースサイズ5×8
注意
※エアー以外の流体に使用しないで下さい。※最高使用圧力を超えて使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 126
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
エアー工具
製造業

エアーの漏れもなく、快適に使用できました。
ホースとともに、買い足しました。

2025-07-08
用途:
エアホースの接続に

カプラー類は、モノタロウさんの物しか使っていないかも。
値段もお手頃で良いし、品質もメーカー品と何も遜色ないです。
使いたいときにすぐ使えるよう、モノタロウの日に、幾つかストックしておくと便利です。

対象商品:
35087132
2023-12-19
用途:
自動車整備

安いですが品質は充分です。長期間使っていますが、不具合はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
35087132
2023-09-05
用途:
エアカプラー
有限会社 柴藤自動車 様

エアカプラーとして使用。
価格を勘案すれば非常に良い商品だと思います。

対象商品:
35087132
2023-06-04
用途:
錆てエア漏れし出したので交換
自動車・二輪車・自転車関連業

モノさんの空圧ソケット類は非常に気に入ってます。
今回は内部に錆が発生し、エア漏れし出したのでリピートしました。

対象商品:
10322952
2023-04-28
用途:
エアダスター

リピートです。
ホースの延長用に購入しました。
可もなく不可もなく。普通に使えます。
手ごろな価格で入手出来て助かります。

対象商品:
10322952
2023-04-10
用途:
機械のメンテナンス時

今までは近くの工具屋さんより別メーカー品を買っていました
値段がやすいのであまり信用していませんでしたが
全然問題なく使用しています
リピートでまた3ケ購入しました

対象商品:
10322952
2022-10-23
用途:
工場内の環境改善に

エアホースの取り回しに使用しました。
初め、MonotaROブランドのプッシュフィッティングタイプをエアドライヤー出口に設置したのですが、エア漏れが酷く全く使えなかったので、こちらに変更しました。結果バッチリ改善できましたので満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
1人が参考にしています
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする