PN50-steel プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ 19335067 PN50-steel プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ 19335067 PN50-steel プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ 19335067

プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)

(106件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19335067 品番 PN50-steel
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
相手側取付サイズ5×8 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20〜+70 使用流体空気 相手側ホースサイズ5×8
注意
※エアー以外の流体に使用しないで下さい。※使用圧力以上の圧力で使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 106
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-01
用途:
劣化したカプラ―を交換
農・林・水産業

エアホースのカプラ―先端(フチ部分)のメッキが剥がれてエアー漏れが始まったので本品に交換。接続先(メス側)との相性も問題なく無事解決できました。

対象商品:
10322961
2026-03-09
用途:
ロングホースの再利用
その他業種

ロングエアホースの漏れ箇所のコネクティングに使用。
リピート予定です。

2025-12-05
用途:
ダイヤフラムポンプの接続用エアーホース
ICN株式会社 様 (その他業種)

エアーホースの両端に使い工場の設備エアー源とバキューム装置のエアー入口を接続で使用中。性能取り扱いも良く問題無く使用中です。

2025-11-20
用途:
エアー工具
製造業

エアーの漏れもなく、快適に使用できます。
ホースと一緒に、こちらも買い足しました。

2025-09-19
用途:
1Mエアーホースの製作

短いサイズのカールエアーホースはありますが、ストレートのホースの製作に使いました。自由な長さのホースの製作に便利です。

2025-07-14
用途:
配管作業
教育・研究機関

特に支障無く,使えています.安価ですので,導入しやすいと思います.

2025-04-09
用途:
エアホースの修繕

使用していたMonotaROの黄色いエアホース、何で傷をつけたか途中で穴が出来た様で空気が漏れていました。”そこだけ”なので修繕したいと問い合わせたら丸一日後に「切断し加工してのご使用を想定しておりませんので、申し訳ございませんがご案内致しかねます」の回答でした…でもレビューの中に” 株式会社川田商会 協栄自工 様”のを見つけたので思い切って取り寄せて…今では問題なく使用できています!ご投稿くださって、ありがとうございました。望んで切る訳でなく止む無く…ですから、本当に助かりました。レビューの有難さを再認識しました

1人が参考にしています
2025-05-23
用途:
自動車保守ほか
サービス業

カチッとはまって漏れなし。精度として当然なのかも知れませんが、同価格帯の製品を上回っていると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする