※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGT-W4/12 100-120 ノールマ・ホースグリップ ノールマ 19335128 SGT-W4/12 100-120 ノールマ・ホースグリップ ノールマ 19335128

ノールマ・ホースグリップ

(27件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19335128 品番 SGT-W4/12 100-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。
バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。
バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。

材質
バンド部:SUS304
ネジ部分:SUS304Cu
ハウジング部分:SUS304
バンド幅A(mm)12.0 寸法C(mm)7 使用範囲D(mm)100〜120 形状 種類グリップ 破壊トルク(Nm)8.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-11
用途:
パワステフルードのホース固定に使用しました
音屋とらたぬ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

4年前に整備工場で交換してもらったパワステフルードのホースからフルード漏れが始まったので、自分で交換しました。
整備工場では同じようなネジ式のバンドを使っていましたが、締め付ける時にバンドが楕円形に変形したらしく、ホースに均等に締め付けの圧力がかかっていなかったようです。
今回、自分で交換するにあたって、できるだけ均等に締め付けられるホースバンドを探してこの商品にたどり着きました。
交換を済ませましたが、満足の仕上がりです。同じような作業があれば、このバンドを採用したいと思います。
良品だと思います。

対象商品:
05837115
2023-11-06
用途:
エンジン関係のメンテ

ガッチリ締まるし、緩むこともないので非常に気に入っています。たぶんリピートします。

対象商品:
05837124
2023-05-27
用途:
冷却水のホースバンド
メンテナンス ファクトリー HooK 様

ラジエターなどの冷却系のホースバンドに使用してます。
純正だと締めてる時に不安感が指先に、、、
これはカッチリ感があって安心です。

対象商品:
05837124
2021-09-21
用途:
自動車のホースに使用

とてもいいです。
・ネジ部も含めてオールステンレス製。
・バンド部分に穴が開いていない。
・バンド幅が広すぎない。
・外車に使っても違和感のないデザイン。

対象商品:
05837115
2020-09-26
用途:
内側の品質
サービス業

デイトナのブローバイホースに付属してたホースクリップを使ってたのですが内側に鋭利な部分があってホースが痛みました。こちらの商品の内側は角が丸みを帯びてるので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
05837115
2020-10-15
用途:
リピートです
サービス業

こちらを選んだ理由はネジ付近の形が洒落てるところですね。いかにも庭のホースに繋いである水道の蛇口にあるようなデザインではないところが気に入りました。

対象商品:
05837142
2020-01-23
用途:
スロットルバルブ清掃時、ホースバンド交換
その他業種

ワゴンR(MH21S)のスロットルバルブバルブ清掃時、ホース(エアクリーナーアウトレット)用のホースバンドとして使用しました。
”バンド幅”がホースの溝幅にぴったりでした。
”バンド長さ”は少し余ったので切り詰めました。

1人が参考にしています
対象商品:
05837115
2023-07-26
用途:
バイクのブリーザーホースのクランプ
有限会社トーケン 様

使用感は良いのですが、サイズの幅をもっと小さくして欲しい。
締め込んだ時あまりが多い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする