画像準備中

デスク USシリーズ サイドキャビネット 天板昇降タイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19342578 品番 US-046SC-B3T T2/W4
参考基準価格(税別)¥134,100 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

プラスのスタンダードデスク USシリーズ 用サイドキャビネット 天板昇降タイプ。
高さ620〜740mmまで20mmピッチで天板の高さ調整ができるキャビネットです。
天板下に収納したり、天板位置を上げてデスクスペースを拡張したりと作業内容にあわせて使用できます。
引出しは3段タイプで下段はA4、B4サイズまで対応。

付属品ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板S1枚、仕切板L1枚 材質天板:メラミン樹脂化粧板、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装 質量(kg)26.8 天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト 引出し寸法(mm)上段:328×442×75、中段:328×442×114、下段:317×527×295 対応0 機能引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付、下段転倒防止キャスター付、ディスクキャスター 外寸法・幅(mm)410 外寸法・高さ(mm)620 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)580
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,030 / 税込 ¥6,633
北海道地方数量1につき ¥6,030 / 税込 ¥6,633
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする