画像準備中

デスク リード平机(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト 付属品配線受け2個 注文コード19343041 品番LE-187H WM/W4
参考基準価格(税別)¥108,800 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は色・付属品など92種類から選べます 他の種類を見る

機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の平机。
奥行サイズは省スペース性に優れた600mmタイプと天板がゆったり使える700mmタイプの2種類。
奥行700mmタイプは横幅サイズ600mm〜1800mmまで10種類、奥行600mmタイプは6種類をご用意しました。
豊富なバリエーションで様々なレイアウトに対応いたします。
机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。

グリーン購入法適合 付属品配線受け2個 材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装 質量(kg)39.1 天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト 本体幅内寸(mm)1700 引出し寸法(mm)センタートレー:463×382×42(2か所)、サイドトレー:322×382×42(2か所) 外寸法・幅(mm)1800 外寸法・高さ(mm)700 外寸法・奥行(mm)700 サービス分類組立・設置・取付
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,400 / 税込 ¥4,840
北海道地方数量1につき ¥4,400 / 税込 ¥4,840
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする