付属品配線受け1個、ペントレー2個、仕切板S2枚、仕切板M2枚、仕切板L2枚材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装質量(kg)70.3色天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト段数3段・3段本体幅内寸(mm)792引出し寸法(mm)センタートレー:758×382×42、袖引出(上段):328×442×75(左右)、袖引出(中段):328×442×219(左右)、袖引出(下段):317×527×295(左右)機能袖引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付材質(天板)メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工色(天板)ミディアムウッド色(本体)ホワイト外寸法・幅(mm)1600外寸法・高さ(mm)700鍵シンメトリーキー、内筒交換対応対応ファイルA4、B4グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1600×600×700外寸法・奥行(mm)600ラッチ全段ラッチ付サービス分類組立・設置・取付