PF-H25ASA 25cmストレートパワーファン(循環扇) メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ) 19345987 PF-H25ASA 25cmストレートパワーファン(循環扇) メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ) 19345987

25cmストレートパワーファン(循環扇)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19345987 品番 PF-H25ASA
参考基準価格(税別)¥49,700 販売価格(税込) ¥54,538
販売価格(税別)
49,580
仕様前後ガード付 材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、ガード:PP(黒)、モータカバー:PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、取付脚:ZAM(地金色) 質量(kg)5.5 周波数(Hz)50 電流(A)0.34 消費電力(W)32 電源単相100V 方向軸水平据付(俯仰角調整 俯角60°〜仰角60°) 風量(m3/min)32 使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃〜+40℃、相対湿度:90%以下(常温) 公称出力(W)25 羽根径(Φmm)250
注意
※散水厳禁

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする