3/22より値下げ!現場を応援

 

PF-H30CSD 30・35cmストレートパワーファン(循環扇) メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ) 19346014 PF-H30CSD 30・35cmストレートパワーファン(循環扇) メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ) 19346014 PF-H30CSD 30・35cmストレートパワーファン(循環扇) メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ) 19346014

30・35cmストレートパワーファン(循環扇)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19346014 品番 PF-H30CSD
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別) 値下げ
48,980
周波数(Hz)60 羽根径(Φmm)300 電源単相100V 風量(m3/min)60 消費電力(W)83 材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、ガード:ポリエチレンコーティング(黒)、その他主張部品:ZAM 電流(A)0.91 公称出力(W)60 使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃〜+45℃、相対湿度:90%以下(常温) 方向軸水平(府仰角調整 俯角45°〜仰角45°) 質量(kg)6.5 用途高所取付用 仕様後ガード付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする