3/22より値下げ!現場を応援
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)の ビニールハウス・温室
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)の ヒーター・換気
30・35cmストレートパワーファン(循環扇)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19346032
品番
PF-H30CTD
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
値下げ
¥
46,980
バスケットに入れる
周波数(Hz)
60
羽根径(Φmm)
300
電源
三相200V
風量(m
3
/min)
60
消費電力(W)
82
材質
羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、ガード:ポリエチレンコーティング(黒)、その他主張部品:ZAM
電流(A)
0.43
公称出力(W)
60
使用環境条件
屋内使用、周囲温度-10℃〜+45℃、相対湿度:90%以下(常温)
方向
軸水平(府仰角調整 俯角45°〜仰角45°)
質量(kg)
6.5
用途
高所取付用
仕様
後ガード付
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500