- ガードラック アクア 和信化学工業 19346836 - ガードラック アクア 和信化学工業 19346836

ガードラック アクア

(6件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(270mL) 注文コード 19346836 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

リフォーム、塗り直しに最適。膜付きタイプ。
木目をつぶさない仕上り、濃い色から明るい色へ塗り直すことも可能
木材を長持ちさせるマイクロカプセル入り
防腐・防虫・防カビ効果が長期間持続します。
健康や環境に有害な化学物質を極めて少なく抑えています。
JASS18M-307に適合しています。

仕様1回塗、防腐、防虫、防カビ A-4 マホガニ タイプ水系塗料 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 用途屋内・屋外木部用 塗り面積(m2)約3 主な用途屋内外木部 乾燥時間(時間)24(気温20℃) 使用場所屋内外兼用 アズワン品番64-8287-71 危険物の類別非危険物 特性防腐、防虫、防カビ 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19346994
2021-11-28
用途:
ウッドデッキの塗装
サービス業

4年経過したウッドデッキの塗装に使用。水性用の刷毛で塗ったが、適度な粘度があり、木材にもすぐに浸透するため、塗装がはじめてでも塗りやすかった。

対象商品:
19346994
2021-08-26
用途:
1×4の塗装
その他業種

白木色にひかれて色を確かめずに購入
1×4の元の色より、褐色になってしまい
暗いイメージになりそうなので
全体塗りはやめました。

対象商品:
19346942
2020-06-20
用途:
屋外使用でもちは二年位
製造業

施工後屋外二年経過にて、雨をはじかなくなりましたので、同じ塗料で再塗装を計画しています。施工時の仕上がりや塗る時の伸びは良く使いやすいと思います。た 樹脂混合デッキ材にも使えるといいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
19346994
2020-09-23
用途:
木製品の塗装塗装
テクノホーム株式会社 様 (建設業・工事業)

塗装屋さんにお願いするのは申し訳ないほどの小面積の部分に使用しています。
水性で扱いやすく重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19346985
2019-04-05
用途:
門柱のメンテナンス
その他業種

施工後1年が経ち、メンテナンス用に購入。
塗りやすいので短時間で作業終了。水性の為片ずけも楽でした。

対象商品:
19346976
2017-11-24
用途:
屋外木部の再塗装
サービス業

初めて利用したモノタロウから「購入商品についてレビューすれば何かあげるかもよ」っていうメールが来てこれを書いているのだけれども、バカじゃなかろか、モノタロウ。

購入したのは、屋外用の塗料なのだが、その商品が届いてまだ一週間、今週末に使う予定なのにレビューできますか?
加えて、屋外用塗料だぞ?
使ってからしばらく様子を見なけりゃ評価なんか無理だろ。
アホな会社だね、モノタロウさん。

以上の意見も確実に掲載してくださいね、モノタロウ。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする