ボタン形アルカリ電池

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 19347213 品番 LR44 2BSC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。
酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。
保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。

タイプLR44(アルカリ) 使用温度範囲(℃)-10〜+60 公称電圧(V)1.5 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.6×5.4 使用推奨期限2年 用途ゲーム/電卓/歩数計/ラジオ トラスコ品番781-1683 質量(g)7 アズワン品番65-0432-55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:651

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02444041
2022-07-24
用途:
バイクの時計の電池
cozycycle 様

液漏れしたらメーター内蔵の時計を破損して高くつくので、信頼性の高いマクセル電池にしました!

対象商品:
19347213
2020-10-27
用途:
デジタルカメラの電池

丁度2個必要になり即購入しました。他サイトではバラ売りしか無かったので、2個入りはとてもお得です

対象商品:
02444041
2018-11-05
用途:
ゲーム機

2回目の購入
ライフサイクルもまぁまぁで概ね満足できる商品だと思います。

対象商品:
19347213
2016-02-10
用途:
測定工具用電池

コンビニでも売ってますが、単価が安い為、他の商品の購入のついでに注文してます。

対象商品:
02444057
2015-04-08
用途:
デジタルノギスなど

安くて良いです。頻繁に使用するので常に予備をストックしています。

対象商品:
02444041
2014-09-15
用途:
ポケコン

今のところ使用に問題なしです。値段が今の半値で10個入りとかあれば、助かります。

対象商品:
02444057
2013-11-20
用途:
時計の電池交換に

良い商品です。

対象商品:
02444057
2013-04-09
用途:
ノギス 電卓
加藤工機株式会社 様

値段が安いわりに持続性があります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする