チェア リオルガ ポルカドットクロス張り

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19347225 品番 KB-RP61SPL BR
参考基準価格(税別)¥256,300 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ひとたび腰掛ければいつまでも座っていたいと思わせるビジネスチェア Reorga(リオルガ)。
テクスチャー自体にクッション性のあるポルカドットクロスを採用したモデル。
ポルカドットクロスは上質なインテリアをイメージさせるしっとりとした質感のテクスチャー。
優しい印象をあたえる丸いドットクロスはそれ自体にクッション性と柔軟性を持ち、見た目以上にソフトな座り心地を実現しました。

材質背・座:樹脂成型品、クッション:モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上げ、ナイロンキャスター、肘:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上げ、軟質ウレタン樹脂パッド付 質量(kg)22.5 ブラウン 肘掛肘付 機能座上下、背ロッキング(9度)、背チルト(15度) 座面高さ(mm)420〜508 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×440 外寸法・幅(mm)648 外寸法・高さ(mm)1080 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)633 背タイプハイバック
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥14,300 / 税込 ¥15,730
北海道地方数量1につき ¥14,300 / 税込 ¥15,730
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする