商品レビューを投稿する内容量1台肘掛アジャスト肘色ダークグレー材質背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上げ、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、TPUパッド付注文コード19347408品番KD-KT713ML DG
参考基準価格(税別)¥115,300販売価格(税込)¥87,978販売価格(税別)
オフィスチェア KT-7(ケーティー7) クロス調メッシュタイプ。
通気性を保ちながら透けにくい独自のクロス調メッシュは長時間のワーキングでも蒸れにくく快適な座り心地を実現します。
背もたれの腰部分に樹脂製のランバーサポートを採用。体格に合わせて上下70mmの調整が可能です。
背と座が連動しながらロッキングするシンクロロッキング、首へのストレスを軽減する3Dヘッドレスト(ヘッドレスト付ハイバックモデルのみ)、座奥行調整など充実の機能を搭載。
デザイン面では薄く軽やかな背もたれが圧迫感を感じさせずインテリアに美しく調和。高級感あるバックパネルとともに上質なデザインとなっています。