曜日別特売
KD-KT712ML BK チェア KT-7 クロス調メッシュ(組立サービス付き) プラス[家具] 19347426

KD-KT712ML BK チェア KT-7 クロス調メッシュ(組立サービス付き) プラス[家具] 19347426
KD-KT712ML BK チェア KT-7 クロス調メッシュ(組立サービス付き) プラス[家具] 19347426
KD-KT712ML BK チェア KT-7 クロス調メッシュ(組立サービス付き) プラス[家具] 19347426
KD-KT712ML BK チェア KT-7 クロス調メッシュ(組立サービス付き) プラス[家具] 19347426
KD-KT712ML BK チェア KT-7 クロス調メッシュ(組立サービス付き) プラス[家具] 19347426
KD-KT712ML BK チェア KT-7 クロス調メッシュ(組立サービス付き) プラス[家具] 19347426

チェア KT-7 クロス調メッシュ(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台肘掛アジャスト肘ブラック材質背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、TPUパッド付注文コード19347426品番KD-KT712ML BK
参考基準価格(税別)¥109,300販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

オフィスチェア KT-7(ケーティー7) クロス調メッシュタイプ。
通気性を保ちながら透けにくい独自のクロス調メッシュは長時間のワーキングでも蒸れにくく快適な座り心地を実現します。
背もたれの腰部分に樹脂製のランバーサポートを採用。体格に合わせて上下70mmの調整が可能です。
背と座が連動しながらロッキングするシンクロロッキング、首へのストレスを軽減する3Dヘッドレスト(ヘッドレスト付ハイバックモデルのみ)、座奥行調整など充実の機能を搭載。
デザイン面では薄く軽やかな背もたれが圧迫感を感じさせずインテリアに美しく調和。高級感あるバックパネルとともに上質なデザインとなっています。

材質背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、TPUパッド付質量(kg)17.54ブラック肘掛アジャスト肘機能座上下、シンクロロッキング、座奥行調整(最大27mm)座面高さ(mm)430~510座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×435~461外寸法・幅(mm)660外寸法・高さ(mm)1130グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)623背タイプヘッドレスト付ハイバック脚の種類樹脂脚サービス分類組立・設置・取付
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,340/税込6,974
北海道地方数量1につき6,340/税込6,974
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする