※本体
グローバル[厨房用品]
グローバル[厨房用品]の 袋・ラッピング用品
グローバル[厨房用品]の 紙袋
グローバル[厨房用品]の 手提袋
コットンワインバッグ1本用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
19349094
品番
7120
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
持ち歩きも楽しくなる、オシャレなワイン用バッグ
内面コーティング加工
マチ(mm)
110
幅(mm)
110
高さ(mm)
350
材質
綿
色
ホワイト
容量
レギュラーボトル1本用
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
110×110×350