※本体
グローバル[厨房用品]
グローバル[厨房用品]の 袋・ラッピング用品
グローバル[厨房用品]の 紙袋
グローバル[厨房用品]の 手提袋
麻ワインバッグ1本用 ワンポイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
19349103
品番
7125
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
持ち歩きも楽しくなる、オシャレなワイン用バッグ
マチ(mm)
150
幅(mm)
80
高さ(mm)
350
材質
(本体)麻、(持ち手)綿
容量
レギュラーボトル1本用
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
80×150×350