※本体
グローバル[厨房用品]
グローバル[厨房用品]の 袋・ラッピング用品
グローバル[厨房用品]の 紙袋
グローバル[厨房用品]の 手提袋
麻ワインバッグ窓付 1本用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
19349146
品番
7123
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
持ち歩きも楽しくなる、オシャレなワイン用バッグ
マチ(mm)
145
幅(mm)
105
高さ(mm)
340
材質
(本体)麻、(窓部)ビニール、(持ち手)綿
色
ブルー
容量
レギュラーボトル1本用
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
105×145×340