セラムヒート・首振りなし シングルタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19349277 品番ERK15NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90〜95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。

スタンドシングル用スタンド(YVC1N)付属 質量(kg)7 電源(V)単相200V コード長さ(m)別売品 消費電力(kW)1.5 用途工場・作業所用 トラスコ品番776-4057 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×365×1030 電気代の目安1時間あたりの電気代の目安:40.5円 運転電流(A)7.5
注意
※ERK10NV、ERK15NVには電源コードが付属しておりません。お客様にて別途ご用意お願いいたします。
※ERK10NNVは、本体(ERK10NNV×1)とスタンド(YVC1N×1)のセット商品となり、お客様ご自身で組立てていただく商品です。セット商品ですので、別売りではございません。
ERK10NVは、本体とスタンドを合わせた品番です。本体・スタンドが別箱になるので、それぞれに品番が設定されているだけですので、別途注文が必要ということではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19349252
2017-12-23
用途:
倉庫内で、休憩時使用。
製造業

スイッチ切り替えが、切と入のみの為、暖気調整ができない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする