1006797 naxポリパテ アクティ(耐熱型) ニッぺ(日本ペイント) 19350205

naxポリパテ アクティ(耐熱型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
種類通年 速乾
研磨可能時間(分)25~35分後(10℃)
内容量1缶(4kg)注文コード19350205品番1006797
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

パテ付け作業性に優れ、フェザーエッジが作りやすい。
乾燥性、研磨性が良く、巣穴が出にくい。
耐水性に優れています。
Naxポリパテ アクティ(耐熱型)は焼き付け塗装の下地に適しています。(耐熱限界120℃)
耐熱型には標準タイプと速乾タイプの2種類があります。
硬化剤はnaxポリパテハードナー(エロー)Rをお使いください。

用途《適用素材》鋼板、《用途》板金用/焼付け塗装の下地用種類通年 速乾研磨可能時間(分)25~35分後(10℃)適合naxポリパテハードナー(エロー)種別板金用パテ、耐熱(120℃)型、速乾タイプエロータイプ冬用危険等級膜厚(mm)3以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率パテベース100:硬化剤2~3
注意
※硬化剤は付属しておりません。
※パテ付けする鋼板面の油分、さびなどを完全に除去し、十分に足付け研磨してからnaxシリコンオフで脱脂・清掃してください。
※鋼板面の脱脂・清掃後、すぐにパテ付けをしてください。一度に厚付けせず、1回目は薄くしごくように塗布し、2~3回に分けて適切な厚みになるように塗り重ねてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする