東洋技研
東洋技研の キャビネット / プラボックス
東洋技研の プラボックス
東洋技研の 中継ボックス
中継ボックス BOXTH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19354213
品番
BOXTH-1LB-A
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
3WAY開閉で快適な作業性。
タイプ
フタ低
サイズ
スモール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
119×115.6×76
色(フタ)
不透明
質量(g)
360
材質(本体)
PBT
使用周囲温度(℃)
-40〜+80
材質(フタ)
PBT
端子台
内蔵(8極)