曜日別特売
VL02P-D24NG LED回転灯Φ22/ニコプチ 日恵製作所 19355674

※平面台座使用時

VL02P-D24NG LED回転灯Φ22/ニコプチ 日恵製作所 19355674
VL02P-D24NG LED回転灯Φ22/ニコプチ 日恵製作所 19355674
VL02P-D24NG LED回転灯Φ22/ニコプチ 日恵製作所 19355674
VL02P-D24NG LED回転灯Φ22/ニコプチ 日恵製作所 19355674
VL02P-D24NG LED回転灯Φ22/ニコプチ 日恵製作所 19355674

LED回転灯Φ22/ニコプチ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
電源(V)DC12~24
内容量1台注文コード19355674品番VL02P-D24NG
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

単色発光は赤・黄・緑・青の各色単体があり、多色発光は1層で赤・黄・緑・青の4色発光し、消灯時の発光面はクリアで、消灯と点灯時の差や色の違いがハッキリと識別できます。
単色発光型は視認性に優れた回転動作で、モーターレスだから振動や回転音も発生しません。多色発光型は4色発光でも高さスペースを取りません。
Φ22の超小型。グローブはポリカーボネート、ボディは軽量化粧アルミ製で全体でも60g以下。本体固定には平面台座や側面台座(オプション)で簡単に設置できます。

電源(V)DC12~24消費電力(W)0.2質量(g)55タイプ単色発光型<回転>回転数(回/分)240LED使用数(個)CHIP×4
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 設備の異常時監視用
製造業

小型の回転灯を探していて、偶然見つけました。
小型で明るく、回転灯として発塵がなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする