曜日別特売

LED回転灯 Φ120 ニコトーチ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台電源(V)AC/DC12消費電力(W)3.5注文コード19358657品番VL12R-012BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,700

高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!
モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。
屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。
フレネルレンズ採用。

消費電力(W)3.5取付直付け機能回転(制御入力)、ブザー材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155閃光数(min-1[回/分])140取付穴径(Φmm)6音圧レベル(dB)57~90質量(g)580電源(V)AC/DC12電源プラグなし回転数(回/分)140LED使用数(個)32(Φ5)
注意
※ニコトーチは電源線と信号線が2本あり、それを接続した上で、電源を入れると回転いたします。
電源を入れると、すぐ回転するというタイプの商品ではありません。
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38631783
2021-02-24
用途: 店の営業中の表示に使用
ADACHI・EDS

回転にメカが使われていないので静かで良いのですが、発行角度がやや上向きなので近くでは点灯が確認できません、昼間の使用なので困っています。7・8m以上離れないと確認できません。取付高さは2・5mです。またよく見える角度は、この画面にあるサンプルの角度です。

1が参考にしています
対象商品 : 19359436
2020-03-10
用途: 町会の防犯活動に活用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

一番良かったのは設置が簡単だった。配線もめんどくさく無かった。LEDなので明るさが心配でしたが、この赤色灯は大変明るく、そして目につく印象です。大変満足しています。

対象商品 : 38631783
2018-06-09
用途: スタンドの看板の回転灯として使用
有限会社 宮嵜商店

見た目は前のに比べて一回り小さいですが光の強さは勝るとも劣らなく満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38607642
2016-05-07
用途: 店舗の目印に使用しています。
HIGHWAY-BULLDOG

価格も安価で視認性も良く十分な機能を持っているので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする