チェア ニューマル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19358958 品番 MB-NM50S UG
参考基準価格(税別)¥62,700 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

背とアームレストが一体となった上質なデザインと快適な座り心地のミーティングチェア NEWMAL(ニューマル) 標準タイプ。
明るいホワイトシェルとシックなブラックシェルの本体色にメモ台なしの標準タイプとメモ台付タイプのラインアップ。
幅広で滑りにくい素材のアームレストはゆったりと肘を置くことができ、安定した姿勢へ導きます。
座クッションの芯材にはスリット加工が施されており、長時間の着座でも疲労感を和らげます。
アームレストのくぼみによる横ブレしない水平スタッキング対応。簡単、きれいに収納可能です。

材質背・座:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー、クッション:ウレタンフォーム、布張り、脚:スチールパイプ、塗装、ナイロン双輪キャスター 質量(kg)6.7 本体:ホワイト、座面生地:モスグリーン 機能水平スタッキング(140mmピッチ) 座面高さ(mm)639 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)423×449 外寸法・幅(mm)585 外寸法・高さ(mm)756 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)548
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB) 取扱説明書:(1.76MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,820 / 税込 ¥3,102
北海道地方数量1につき ¥2,820 / 税込 ¥3,102
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする