LED積層灯Φ46/ニコタワーエピ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19365404 品番VT04E-024A2/P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

同じΦ46のニコタワー・プリズムの廉価版で2〜4段のラインアップ。保護特性IP54の防塵・防水対策が施されています。
点灯、点滅、ブザーの動作対応。

定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/緑 段数2 外径(Φmm)46 光源LED LED使用数(個)CHIP×6 タイプポール取付 質量(g)394 消費電力(W)1.1 機能点灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする