VT04E-024A3 LED積層灯Φ46/ニコタワーエピ 日恵製作所 19365413

LED積層灯Φ46/ニコタワーエピ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19365413 品番VT04E-024A3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

同じΦ46のニコタワー・プリズムの廉価版で2〜4段のラインアップ。保護特性IP54の防塵・防水対策が施されています。
点灯、点滅、ブザーの動作対応。

定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/黄/緑 段数3 外径(Φmm)46 光源LED LED使用数(個)CHIP×6 タイプ直付け 質量(g)220 消費電力(W)1.7 機能点灯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19365413 VT04E-024A3 27407005 VT04E‐D24T3 ニコタワーエピ2 日恵製作所 ニコタワーエピ2 日恵製作所 1台 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする