日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
日恵製作所の 積層信号灯
LED積層灯Φ46/ニコタワーエピ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19365447
品番
VT04E-024A4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
同じΦ46のニコタワー・プリズムの廉価版で2〜4段のラインアップ。保護特性IP54の防塵・防水対策が施されています。
点灯、点滅、ブザーの動作対応。
定格電圧(V)
AC/DC24
配列
赤/黄/緑/青
段数
4
外径(Φmm)
46
光源
LED
LED使用数(個)
CHIP×6
タイプ
直付け
質量(g)
250
消費電力(W)
2.2
機能
点灯