日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
日恵製作所の 積層信号灯
LED積層灯Φ46/ニコタワーエピ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19365596
品番
VT04F-024A3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
同じΦ46のニコタワー・プリズムの廉価版で2〜4段のラインアップ。保護特性IP54の防塵・防水対策が施されています。
点灯、点滅、ブザーの動作対応。
定格電圧(V)
AC/DC24
配列
赤/黄/緑
段数
3
外径(Φmm)
46
光源
LED
LED使用数(個)
CHIP×6
タイプ
直付け
質量(g)
230
消費電力(W)
2.1
機能
点灯、65回/分点滅
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19365596
VT04F-024A3
27407154
VT04E‐D24F3
エピ2
日恵製作所
1台
¥
8,898
税込
¥
9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です