バックショットミラークラシック Ver.11

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合20〜32mmΦのミラーステー タイプブラック 注文コード19367565 品番501512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は適合・タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

新しくもありレトロ風でもある「クラシックモデル」丸型・平面/防眩レンズ!
純正ミラーのサイズ感に最適な直径175mmを採用

タイプブラック 適合20〜32mmΦのミラーステー サイズ(mm)Φ175 用途外装パーツ セット内容ミラー本体・バンド(Φ28mm)、丸棒・パッキン(1.5mm、3mm各1枚) 材質ミラー:ガラス、ベース、丸棒、バンド、ボルト/ナット類:ステンレス 寸法(mm)175Φ
注意
※直径20〜32mmのミラーステーに対応
※製品特性上,年式/型式等での適合照会はおこなっておりません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19367574
2024-11-07
用途:
車の乗り換えが有ったので購入しました
運輸・通信業

バックショットミラーを購入する際は間違いがなく他に比べても安いのでモノタロウを利用させてもらってます。

対象商品:
19367556
2019-05-26
用途:
職場の人に頼まれて購入
運輸・通信業

鏡面を注文しました。傷もなく、梱包もしっかりされていました。バックショットは元々つけていたので可もなく不可もなく、のようです。

対象商品:
19367583
2018-08-24
用途:
部品交換
運輸・通信業

もともと黒でひび割れしてたので交換用に購入!なかなかグレーが売ってなくてありがたかったです!

対象商品:
19367574
2017-06-02
用途:
ミラーの取り付け
株式会社中陸 様 (運輸・通信業)

丸型のミラーを、いろいろ探して一番やすかったので、即購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする