JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ミラー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用バックショットミラー
バックショットミラークラシック用取付ステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19367662
品番
570995
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ジェットイノウエ製バックショットミラークラシック専用取付ステーです。
用途
外装パーツ
付属品
取付用トルクスレンチ
適合
【適合ミラー】501511/501512/501513/501571/501572/501573
材質
ステンレス
色
鏡面
メーカー
いすゞ
適合車種
いすゞ4t'07フォワード(H19.7〜)
注意
※ミラーは別売りです※車両によってドアの開きにばらつきがあります。バーの角度を曲げて調整が必要な場合や、取付不可の場合もございますので予めご了承下さい。