モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 カーボン

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19367793 品番587863
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。

適合車種
UD4tファインコンドル(H8.1〜H23.7)
UD大型ビッグサム(H12.2〜H17.3)
いすゞ4t’07フォワード(h19.7〜)
UD4t増トンフレンズコンドルPK/PW(H22.11〜)
UD4tフレンズコンドルMK/LK(H23.8〜)
UD大型クオン/フレンズクオン(H17.1〜)
適合ハンドル外径(Φcm)46 サイズ2L-B カーボンレッド 材質PU/ゴム 幅(mm)46
注意
※ハンドル直径が37.5cmの車両はM-Bサイズをお使い下さい。
※ハンドルサイズに適合したハンドルカバーを装着して下さい。異なるサイズの物を装着しますと正確なハンドル操作の妨げとなり事故の原因となりますのでご注意下さい。また、車種によっては取付できない場合がありますのでご注意下さい。
※車種,年式,グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をして下さい。
※特にM-B、S-Bサイズに適合する車種は頻繁にマイナーチェンジが行なわれているためハンドルサイズが変更されている場合がありますのでご注意下さい。また、グレードによってはハンドルグリップ径が太く設定されているためにワンサイズ上のハンドルカバーを装着する場合があります。
※エアバック付車等はハンドルサイズがワンランク小さく設定されている場合がありますので、必ずサイズの確認をして下さい。
※ハンドルカバーの生地継目は強い力で引っ張りますと切れる恐れがありますので先にハンドルに入れるようにして下さい。
※冬場等はハンドルカバーゴムが硬化し装着しづらい場合があります。この場合はハンドルカバーをドライヤー等で温めてから装着して下さい。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19367793 587863 57241050 586112 モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 newカーボン JET INOUE(ジェットイノウエ) モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 newカーボン JET INOUE(ジェットイノウエ) 1本 4,599 税込5,059 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40174321
2019-08-23
用途:
運転
運輸・通信業

モコモコな感じがクッションがよく滑り止めにも良いと思います

対象商品:
40174802
2018-04-26
用途:
トラック
製造業

トラックに使用しています。
初めてこの手の商品を装着しましたが細目といってもかなり太いですね。
しかしグリップはアップしましたんで切り返しは楽になりました。

対象商品:
40174321
2018-07-29
用途:
運転時

縫製がよくない箇所がありましたが、使用に関して問題は無いように思います。

対象商品:
40174802
2017-04-10
用途:
トラクターのハンドルカバー
農・林・水産業

トラクターのハンドルに装着しました。他社サイトで探したがなかなか見つからず。握り心地もよく満足。少し高いような気がします。

対象商品:
40174802
2017-10-02
用途:
車両運転時
建設業・工事業

価格が少々高い気がします。
使用感には特に問題なし。

対象商品:
19367802
2016-10-14
用途:
気分転換
富士農機株式会社 様 (卸売・小売業)

先ずは地元にもジェットの店は有りますが 割引の日にオーダーすることで安く手に入りますし物も間違いなく滑らなしイ〜ネ!

対象商品:
40174364
2016-02-23
用途:
返品
運輸・通信業

太巻きがよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする