浴室にも使用可能な点検口枠。フクビバスパネルに対応。枠支持アームはステンレス製枠の開閉用締め具を樹脂製の浴室対応点検口枠。気密試験の最上級であるA-4等級をクリアー。アルミ製バスパネルのバスパネル不燃・準不燃、不燃スパンドレルにマッチする色揃えです。内・外の2重枠ですが、内枠しか見えないすっきりしたデザインです(外枠の上に内枠をかぶせます)。室内の湿気の影響によって下地の腐食の恐れがある浴室などの水回り空間へのご使用に適しますが、それ以外にも気密を必要とする場所にご使用いただけます。
浴室の換気扇を乾燥換気扇に入れ替えるのにリモコン線の通線が必要なので浴室の天井に使いました。枠固定金具が長いので野縁の上にCバーを重ねて固定するのも楽にできました