曜日別特売
BRP5 バリアパッキン5 フクビ化学 19376516

BRP5 バリアパッキン5 フクビ化学 19376516
BRP5 バリアパッキン5 フクビ化学 19376516
BRP5 バリアパッキン5 フクビ化学 19376516
BRP5 バリアパッキン5 フクビ化学 19376516

バリアパッキン5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(8個)注文コード19376516品番BRP5
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

省エネ住宅に対応する、窓廻り・土台廻り用すき間防止材。
EPDMゴムを特殊配合したスポンジ状のパッキン材です。
止水性にも優れ、耐熱性・耐候性において変化が少なく安定しています。
アスファルトなどに代表される瀝青物を一切含まず、汚染性・温度依存性に優れています。
反発弾性にすぐれています(アスファルトが含有されているものは硬い)。
両面テープ付き。

長さ(m)10幅(mm)30厚さ(mm)5
注意
※気密性・止水性を高めるため、80%以上の圧縮をして使用してください(例:バリアパッキン10の場合、圧縮時に2mm以下の厚さ)。
※80℃以上となる場所には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする